工具 吊り下げのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
693件の「工具 吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き取り 工具」、「ツールバランサー」、「電動 ドライバー スタンド」などの商品も取り扱っております。
ツールバランサー TRUSCOランキング1位
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スプリングバランサー モノタロウランキング2位
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498税込2,748
当日出荷

スプリングバランサー 遠藤工業ランキング3位
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ツールバランサー 中発販売ランキング4位
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バランスエース(リトラクタ) 日東工器ランキング5位
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)199.5質量(kg)0.3容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)0.5ロープ径(Φmm)2.1材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線吊下荷重(kg)0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(30個)
6,498税込7,148
当日出荷

車内や棚などの柱と柱に繋いで、ちょっとした工具や商品を掛けて収納したり、濡れた物を干す用ベルトです。 使わない時は巻いて収納もでき持ち運びにも便利な商品です。 両端には、お持ちのカラビナを使って取り付けてください。 ループは10cmおきに付いてます。
用途小物類の整理整頓に。濡れたものを干すロープの代わりに。トラスコ品番207-3603長さ(mm)2000幅(mm)20厚さ(mm)約1材質/仕上ポリエステル質量(g)60長さ(m)2引張強度N(kgf)30最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-8545-14
1巻
799税込879
当日出荷

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。質量(kg)0.5容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

東日製作所HAC用吊り金具
HACをバランサー等で吊り下げて、作業性が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライバーの衝撃無くし、安全に作業を行えます。 自由な角度に動作可能です。 取り付け方法により4種類があります。
長さ(cm)43~100挟める範囲(Φmm)38.5~52RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2797質量(kg)(取付工具)2以下最大伸長(mm)1200
1個
3,898税込4,288
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
599税込659
9日以内出荷

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置。ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
1台
64,980税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)